抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:0.1%

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61814885 品番CPF0603-LAB-KIT-MID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥255,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CPFシリーズ高精度チップ抵抗器ラボキット
温度係数: 15、25、50 ppm 許容誤差: 0.1 % ケースサイズ: 0402、0603、0805、1206、2010、2512 厳密な精度と安定性が要求されるすべての用途に最適 厳密な精度と安定性が求められる用途(測定、テレメトリ、検出回路など)に最適 一定数のCPFシリーズ精密チップ薄膜抵抗器が収められている高品質なリングバインダ
CPFシリーズ高精度チップ抵抗器ラボキット。温度係数: 15、25、50 ppm 許容誤差: 0.1 % ケースサイズ: 0402、0603、0805、1206、2010、2512 厳密な精度と安定性が要求されるすべての用途に最適 厳密な精度と安定性が求められる用途(測定、テレメトリ、検出回路など)に最適 一定数のCPFシリーズ精密チップ薄膜抵抗器が収められている高品質なリングバインダで販売 3桁の抵抗コードで個々にマーク 必要な抵抗器をCPFシリーズから注文すれば、該当する抵抗器を簡単にキットに補充可能。

仕様●実装タイプ:表面実装●値の数:175●抵抗値範囲:301 Ω → 19.6 kΩ●テクノロジー:薄膜●シリーズ:CPF-0603●個数:20●抵抗値許容差:0.1%●最大定格電力:0.063W アズワン品番65-6963-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする