抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●実装タイプ:表面実装●値の数:121●抵抗値範囲:10 Ω → 1MΩ●テクノロジー:厚膜●シリーズ:CRGH●個数:100●抵抗値許容差:1%●最大定格電力:0.2W 注文コード61814937 品番CRGH0603F-LAB-KIT
参考基準価格(税別)¥87,500 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

TE Connectivity CRGH シリーズ抵抗素子は、スクリーン印刷型と焼成式で、不動態化層が追加されています。各抵抗器は、レーザーで許容範囲に合わせてトリミングされています。あらかじめ刻まれた Tile は、ストリップに分解され、エンドプレートが焼成され、各ストリップが個々のコンポーネントに分解されます。最終的な終端仕上げは、電気めっきを施した
TE Connectivity CRGH シリーズ抵抗素子は、スクリーン印刷型と焼成式で、不動態化層が追加されています。各抵抗器は、レーザーで許容範囲に合わせてトリミングされています。あらかじめ刻まれた Tile は、ストリップに分解され、エンドプレートが焼成され、各ストリップが個々のコンポーネントに分解されます。最終的な終端仕上げは、電気めっきを施したつや消しスズでニッケルバリア層を保護します。大きな出力抵抗器で、産業用途や汎用用途に最適です 値の範囲は 1 〜1,000 万人に 7 種類のパッケージサイズ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル。

仕様●実装タイプ:表面実装●値の数:121●抵抗値範囲:10 Ω → 1MΩ●テクノロジー:厚膜●シリーズ:CRGH●個数:100●抵抗値許容差:1%●最大定格電力:0.2W アズワン品番65-7072-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする