コスモスビード
コスモスビードの 研究関連用品・実験用必需品
コスモスビードの 漏斗(ロート)/じょうご
コスモスビードの 実験研究用分液ロート
滴下ロート メモリ付 2150シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61814964
品番
2150-03-2
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
※上部摺合(テーパー)は透明摺合せになっております。
仕様
●容量:200mL●上栓:TS24/30●コック:TS15/35●目盛間隔:2mL
アズワン品番
65-6845-05