ひまわり
ひまわりの サポーター・テーピング
ひまわりの サポーター
ひまわりの 腰用 サポーター
天使のマシュマロ 腰楽ベルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61815190
品番
L00310
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
6本の弾力性のある鉄の支柱を体の湾曲に沿って配置。
腰をしっかりガードする23cmの幅広。
22本のゴム製フィッティングバンド。
位置ズレ防止のシリコン滑り止め加工。
メッシュ素材で通気性と軽量化。
仕様
●サイズ:S〜M(腰周り:61〜85cm)●重量(g):360●材質:ポリエステル、ナイロン、ゴム、鉄ほか●腰周り適応サイズ:61〜85cm●洗濯方法:洗濯可(30℃まで)/乾燥不可/脱水不可●カラー:ホワイト●パッケージサイズ:160×50×270mm
アズワン品番
65-6680-65