天然木 片手湯桶

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61815269 品番#83828
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

木の天然成分のヤニには抗菌・防虫・香りによるリラックス効果など、優れた機能があります。乾燥は自然乾燥でお願い致します。湿気の多い場所や湿った状態のままにしておきますとカビ発生の原因となります。天然素材を使用した製品は、色・木目は若干のばらつきが出る場合がございます。

仕様●サイズ:約Φ14.5×H23cm(内高9.7cm)●桶高:H11cm●重さ:約230g●材質:本体/天然木・無塗装、タガ/ポリプロピレン●生産国:中国 アズワン品番65-4334-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする