電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61815305 品番K3HB-PPB 100/240VAC
参考基準価格(税別)¥76,100 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

K3HB-P時間間隔(期間)パネルメータ
色が変化するディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。このメータには、通過速度、回転速度、時間差、期間、測定された長さ、間隔速度の6種類の操作があり、様々な用途に合った柔軟な操作を実現します。このタイプのメータには、最大50 kHzの拡張可能な入力速度と
K3HB-P時間間隔(期間)パネルメータ。色が変化するディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。このメータには、通過速度、回転速度、時間差、期間、測定された長さ、間隔速度の6種類の操作があり、様々な用途に合った柔軟な操作を実現します。このタイプのメータには、最大50 kHzの拡張可能な入力速度と広範な入力オプションが用意されています。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源 2つの標準モデルで、あらゆる入力オプションをカバー 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 ) 色が変化するディスプレイでステータスを直ちに表示、マグニチュード用の構成可能な棒グラフ付き 最大50 kHzの入力速度 様々な用途向けに6種類の操作モード 使用が簡単なメニュー構造で迅速なセットアップ 入力と表示を操作する事前スケーリング機能が含まれているため、実際の単位を表示でき、値の誤解釈を防止。

仕様●電流タイプ:AC●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:92mm●幅:45mm●精度:±0.08 %●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:-10℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7317-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする