電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61815314 品番DMS-20PC-1-LM-C
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

The Murata 3 display digit, and self-powered standard red LED AC line voltage monitor has input voltage range is 85-264Vac at 47-63Hz.Operating temperature(degC) -25℃ to 60℃ Safety Approval UL/CSA/IEC1010-1 Humidity 0% to 95% Measurement Type Average-Responding AC Volts
The Murata 3 display digit, and self-powered standard red LED AC line voltage monitor has input voltage range is 85-264Vac at 47-63Hz.Operating temperature(degC) -25℃ to 60℃ Safety Approval UL/CSA/IEC1010-1 Humidity 0% to 95% Measurement Type Average-Responding AC Volts。

仕様●電流タイプ:AC●表示桁数:3●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.4mm●幅:35.1mm●シリーズ:DMS-20PC-1-LM アズワン品番65-7304-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする