電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED 85 250 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61815330 品番PAXLPV00
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

PAX R Lite プロセス電圧計です 1/8 DIN (96 x 97 mm) 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED DC 24V 励起電源 広いスパン及びオフセットスケーリング範囲( 1 → 5 V dc プロセス入力をカバー) オーバーレンジ表示 小数点以下桁数選択可能 最大入力電圧: ± 25 V dc
PAX R Lite プロセス電圧計です 1/8 DIN (96 x 97 mm) 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED DC 24V 励起電源 広いスパン及びオフセットスケーリング範囲( 1 → 5 V dc プロセス入力をカバー) オーバーレンジ表示 小数点以下桁数選択可能 最大入力電圧: ± 25 V dc。

仕様●電流タイプ:AC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●電源電圧:85 250 V ac●文字の高さ寸法:14.2 mm●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:0℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:±25V dc●シリーズ:PAX Lite アズワン品番65-7339-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする