MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
MURATA(村田製作所)の デジタルパネルメータ
電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 1箱 12個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
61815348
品番
DMS-20LCD-4/20S-C
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:22.4mm●幅:35.1mm●シリーズ:DMS-20LCD-4/20
アズワン品番
65-7305-50