EEEFH1E470XL 電解コンデンサ 47μF 25V dc 1セット 900個入 Panasonic(パナソニック) 61819855

電解コンデンサ 47μF 25V dc 1セット 900個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(900個)
注文コード
61819855
品番
EEEFH1E470XL
参考基準価格(税別)¥43,300販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー。

仕様
●入数:1リール(900個入り)●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番
65-6937-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする