電子ブザー YA40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61822138 品番204344
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Clifford & Snell Yodalarm シリーズは、コンパクトな多目的可聴信号デバイスで、産業用途向けに設計されています。最大音声出力 106 db ( A ) / 1 m 標準で IP65 等級 32 種類のトーン会議を選択可能 国際規制 難燃性 ABS エンクロージャ ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能 第 2 段階:低消費電流 堅牢、高信頼性、そしてシン
Clifford & Snell Yodalarm シリーズは、コンパクトな多目的可聴信号デバイスで、産業用途向けに設計されています。最大音声出力 106 db ( A ) / 1 m 標準で IP65 等級 32 種類のトーン会議を選択可能 国際規制 難燃性 ABS エンクロージャ ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能 第 2 段階:低消費電流 堅牢、高信頼性、そしてシンプル をインストールします。

仕様●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65●音圧レベル/1m:106dB●電流タイプ:DC●トーンの数:32●本体色:白●取付方法:壁面取り付け型●直径:91.5 mm●用途:サウンダ●最大デシベル:106dB●シリーズ:YA40●ベース長さ:91.5mm●材質:ABS アズワン品番65-7311-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする