ライン精機
ライン精機の その他測定用品
ライン精機の 回転計/カウンター
ライン精機の トータルカウンター
電子プリセットカウンタ DC12〜24V G48-306シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●入力:接点/オープンコレクタ、電圧入力●出力:リレー出力1c接点(AC250V 5A/DC30V 5A Max抵抗負荷)●電源:DC12〜24V●桁数:6桁●設定段数:1段●質量:110g
注文コード
61822147
品番
G48-306CN
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に操作できます(桁別キー方式)
バックライト付LCD
仕様
●入力:接点/オープンコレクタ、電圧入力●出力:リレー出力1c接点(AC250V 5A/DC30V 5A Max抵抗負荷)●電源:DC12〜24V●桁数:6桁●設定段数:1段●質量:110g
アズワン品番
65-5701-83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません