曜日別特売
1SBL347201R1300 AF40-40-00-13 電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ ABB 61823294

電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61823294品番1SBL347201R1300 AF40-40-00-13
参考基準価格(税別)¥69,200販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

AFシリーズ接触器
ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。
コンタクト
AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意。

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:70 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:113.5mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7349-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする