曜日別特売
BF1801D024 電磁接触器 24 V dc 3極 Lovato 61823617

電磁接触器 24 V dc 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NC注文コード61823617品番BF1801D024
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ。

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7315-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする