シュナイダーエレクトリック
電磁接触器 24 V dc 3極 LC2Dシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
●コイル電圧:24 V dc●極数:3●許容入力:7.5 kW●シリーズ:LC2D●機能:可逆●接続方式:ケーブル●奥行き:95mm●動作温度 Min:-5℃
注文コード
61823714
品番
LC2D18BDV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,200
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コイル電圧:24 V dc●極数:3●許容入力:7.5 kW●シリーズ:LC2D●機能:可逆●接続方式:ケーブル●奥行き:95mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番
65-7304-70