シュナイダーエレクトリック
電磁接触器 42 V ac 3極 LC2Dシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61824369
品番
LC2D32D7
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:42 V ac●極数:3●許容入力:18.5 kW●シリーズ:LC2D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●長さ:85mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番
65-7351-70