電線収納ローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●タイプ:ケーブルローラー●高さ:105mm●長さ:291mm●直径:300mm 注文コード61824764 品番RUN10137
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Runpotec XB 300 PROFI ケーブルローラーは、あらゆる小型 中型ケーブルリール向けの業務用ユニバーサルケーブル巻き取り器 / 巻き取り器です。ケーブルが絡まないため、トラブルのない合理的な作業が可能になります。このローラーは、最大 300 kg まで取り付けることができ、損傷したケーブルドラムに適しています。マンドレルを取り外せるので、さまざ
Runpotec XB 300 PROFI ケーブルローラーは、あらゆる小型 中型ケーブルリール向けの業務用ユニバーサルケーブル巻き取り器 / 巻き取り器です。ケーブルが絡まないため、トラブルのない合理的な作業が可能になります。このローラーは、最大 300 kg まで取り付けることができ、損傷したケーブルドラムに適しています。マンドレルを取り外せるので、さまざまな穴サイズのケーブルドラムを使用できます。ユニバーサルケーブルドラム巻き取り機および巻き取り機 小型、軽量、フラットな設計です 内径が非常に小さいケーブルやケーブルドラムで、あらゆるタイプに対応します。 軽量コンパクトで正味重量 1.26 kg です ケーブルドラムの損傷に最適です ゴム引きの脚 6 個で、滑りにくい安定したベースを実現します 完成済みの床被覆材の表面保護に最適です。

仕様●タイプ:ケーブルローラー●高さ:105mm●長さ:291mm●直径:300mm アズワン品番65-7416-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする