曜日別特売
RUN10174 電線収納ローラ Runpotec 61824780

電線収納ローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●タイプ:ケーブルローラー、マンドレル●高さ:105mm●長さ:291mm●直径:300mm注文コード61824780品番RUN10174
参考基準価格(税別)¥76,700販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

Runpotec XB 300 PROFI ケーブルローラーは、あらゆる小型 中型ケーブルリール向けの業務用ユニバーサルケーブル巻き取り器 / 巻き取り器です。ケーブルが絡まないため、トラブルのない合理的な作業が可能になります。このローラーは、最大 300 kg まで取り付けることができ、損傷したケーブルドラムに適しています。マンドレルを取り外せるので、さまざ
Runpotec XB 300 PROFI ケーブルローラーは、あらゆる小型 中型ケーブルリール向けの業務用ユニバーサルケーブル巻き取り器 / 巻き取り器です。ケーブルが絡まないため、トラブルのない合理的な作業が可能になります。このローラーは、最大 300 kg まで取り付けることができ、損傷したケーブルドラムに適しています。マンドレルを取り外せるので、さまざまな穴サイズのケーブルドラムを使用できます。多機能マンドレルは、X BOARD X300 ケーブルロールシステム用に特別に開発されています。ケーブル束が緩んでいる場合は、XB 300 のステンレススチール中央マンドレルに取り付けて、4 つのサイドブラケットを折りたたむことによってもできます。ユニバーサルケーブルドラム巻き取り機および巻き取り機 小型、軽量、フラットな設計です 内径が非常に小さいケーブルやケーブルドラムで、あらゆるタイプに対応します。 軽量コンパクトで正味重量 1.26 kg です ケーブルドラムの損傷に最適です ゴム引きの脚 6 個で、滑りにくい安定したベースを実現します 完成済みの床被覆材の表面保護に最適です XB 300 及び XB 500 と組み合わせて使用できます 緩んだケーブル束や個々のワイヤをロールできます 伸縮式の中心マンドレルは 294 mm まで伸縮可能です。

仕様●タイプ:ケーブルローラー、マンドレル●高さ:105mm●長さ:291mm●直径:300mmアズワン品番65-7392-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする