曜日別特売
RUN20696 電線収納ローラ Runpotec 61824789

電線収納ローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61824789品番RUN20696
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Runpotec 多機能マンドレルは、X BOARD X300 及び XB 500 ケーブルロールシステム用に特別に開発されています。ケーブル束が緩んでいる場合は、XB 300 のステンレススチール中央マンドレルに取り付けて、4 つのサイドブラケットを折りたたむことによってもできます。伸縮式のセンターマンドレルの直径は 72 mm です。また、内径が小さい薄いケーブル束や個
Runpotec 多機能マンドレルは、X BOARD X300 及び XB 500 ケーブルロールシステム用に特別に開発されています。ケーブル束が緩んでいる場合は、XB 300 のステンレススチール中央マンドレルに取り付けて、4 つのサイドブラケットを折りたたむことによってもできます。伸縮式のセンターマンドレルの直径は 72 mm です。また、内径が小さい薄いケーブル束や個別のワイヤを圧延するのにも最適です。4 つのサイドブラケットを開くと、総コンタクト面の直径が 430 mm になります。理想的には、これはそれぞれのケーブルまたはチューブバンドルに対応している必要があります。XB 300 及び XB 500 と組み合わせて使用できます 緩んだケーブル束や個々のワイヤをロールできます 伸縮式の中心マンドレルは 294 mm まで伸縮可能です 高いケーブルバンドル又は対応するチューブバンドルに対応可能。

仕様●タイプ:マンドレル●高さ:294mm●直径:430mmアズワン品番65-7387-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする