電動ウインチ EA840Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●型番:AWI-62-21m●定格荷重(kg):60●揚程(m):20●吊揚速度(m/分):27.6●重量(kg):9.7●電源:AC100V550W、6A●操作コード:10m●電源コード:5m●サイズ(W×D×H)mm:250×205×360●材質:鉄●フック口径:24mm●付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×21m)、スイベルフック(本体取付) 注文コード61833925 品番EA840B-21A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥112,090
販売価格(税別)
101,900
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

加速防止、逆巻防止機能付
ブレーキ付
小型軽量タイプ。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。

仕様●型番:AWI-62-21m●定格荷重(kg):60●揚程(m):20●吊揚速度(m/分):27.6●重量(kg):9.7●電源:AC100V550W、6A●操作コード:10m●電源コード:5m●サイズ(W×D×H)mm:250×205×360●材質:鉄●フック口径:24mm●付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×21m)、スイベルフック(本体取付) アズワン品番65-3893-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする