電動ウインチ EA840Bシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●型番:AWI62-31m●定格荷重(kg):60●揚程(m):30●吊揚速度(m/分):27.6●重量(kg):9.7●電源:AC100V550W、6A●操作コード:10m●電源コード:5m●サイズ(W×D×H)mm:250×205×360●材質:鉄●フック口径:24mm●付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ3.3mm×31m)、スイベルフック(本体取付) 注文コード61833934 品番EA840B-31B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥116,710
販売価格(税別)
106,100
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

加速防止、逆巻防止機能付
ブレーキ付
小型軽量タイプ。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。

仕様●型番:AWI62-31m●定格荷重(kg):60●揚程(m):30●吊揚速度(m/分):27.6●重量(kg):9.7●電源:AC100V550W、6A●操作コード:10m●電源コード:5m●サイズ(W×D×H)mm:250×205×360●材質:鉄●フック口径:24mm●付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ3.3mm×31m)、スイベルフック(本体取付) アズワン品番65-3893-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする