25mlを3.2秒で吸い上げ・フル充電で約2,000回のピペッティング!!
人間工学に基づいて設計しているので、長時間のピペッティング作業による疲れを軽減させます。
0.5mlから100mlまでのピペットに対応しています。
フィルター及びピペットホルダーはオートクレーブ可能です。
最高速度で、25mlを3.2秒で吸い上げる事ができます。
用途に合わせて4種類
25mlを3.2秒で吸い上げ・フル充電で約2,000回のピペッティング!!。人間工学に基づいて設計しているので、長時間のピペッティング作業による疲れを軽減させます。0.5mlから100mlまでのピペットに対応しています。フィルター及びピペットホルダーはオートクレーブ可能です。最高速度で、25mlを3.2秒で吸い上げる事ができます。用途に合わせて4種類の操作モードが選べます。壁掛け式専用チャージスタンド付。充電しながら使用可能。充電しながら使用可能。本体を持ったまま親指でモード変換、スピード変換が可能。専用のチャージスタンドはピペット置きとしてご利用いただけます。電池残量や設定モードを一目で確認できる液晶ディスプレイを搭載。操作モード。High-Blow:速い速度で吸引、吐出。Low-Blow:遅い速度で吸引、吐出。High-Grav:速い速度で吸引、吐出は自由落下。Low-Grav:遅い速度で吸引、吐出は自由落下。