2907983 電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA370シリーズ フエニックス・コンタクト 61834169

電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA370シリーズ2907983

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61834169
品番
2907983
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980
仕様
●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:64mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000A
アズワン品番
65-7315-76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする