フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
フエニックス・コンタクトの デジタルパネルメータ
電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-EIPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61834178
品番
2907953
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:75mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EEM-MA770-EIP
アズワン品番
65-7353-77