電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-PNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61834187 品番2907946
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:75mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000A アズワン品番65-7351-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする