フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
フエニックス・コンタクトの デジタルパネルメータ
電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61834196
品番
2907945
参考基準価格(税別)
¥98,600
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
仕様
●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:58mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EEM-MA770
アズワン品番
65-7352-37