電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61834205 品番2907984
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Modbus/TCP と PROFINET インターフェイスを内蔵したディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、690 V までの低電圧設備の電気パラメータを測定します
Modbus/TCP と PROFINET インターフェイスを内蔵したディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、690 V までの低電圧設備の電気パラメータを測定します。

仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EMpro アズワン品番65-7314-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする