電力計 LCD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61834214 品番7KM2200-2EA30-1EA1
参考基準価格(税別)¥74,300 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

Siemens DIGITAL POWERSiemens 3 相 DIGITAL POWER メータは、電圧、電流、周波数などの電気パラメータを測定でき、最大測定値は 400 V ac、5 A、65 Hz です。Modbus TCP プロトコルと統合されたイーサネットインターフェイスを備えており、最大 3 つの同時接続が可能です。この DIN レール取り付け測定装置は、重要な測定値を取得して設備の状態と電力品
Siemens DIGITAL POWERSiemens 3 相 DIGITAL POWER メータは、電圧、電流、周波数などの電気パラメータを測定でき、最大測定値は 400 V ac、5 A、65 Hz です。Modbus TCP プロトコルと統合されたイーサネットインターフェイスを備えており、最大 3 つの同時接続が可能です。この DIN レール取り付け測定装置は、重要な測定値を取得して設備の状態と電力品質を評価するための Web サーバーも内蔵しています。最大供給電圧 480 V ac で動作します。このメータは、切り抜き高さが 90 mm、切抜き幅が 107.8 mm、奥行きが 71.4 mm となっています。特長と利点小型設計 拡張モジュール不要 無料の直観的な構成ソフトウェア 電源監視システムへのインターフェイス ねじ止め端子タイプ 世界各国で使用可能認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE認証 CAT III に準拠 IEC61557-12 IEC62053-22 準拠 IEC62053-23 準拠。

仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 5 A, 65 Hz, 400 V ac アズワン品番65-7281-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする