電力計 LCD 6 + 1桁 DMEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61834318 品番DMED305T2
参考基準価格(税別)¥70,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

モジュール式の方法を測定します。DMED301 は、DMED シリーズの新しい電力計です。 3 相システムに適しており、最大 80 A c/w RS485 に直接接続できます。合計及び部分的な有効電力、合計及び部分的な無効電力、電圧、電流、有効及び無効電力、力率などの測定値の監視及び監視。コンパクトなモジュール式で、DIN レールにすばやく取り付けることができます
モジュール式の方法を測定します。DMED301 は、DMED シリーズの新しい電力計です。 3 相システムに適しており、最大 80 A c/w RS485 に直接接続できます。合計及び部分的な有効電力、合計及び部分的な無効電力、電圧、電流、有効及び無効電力、力率などの測定値の監視及び監視。コンパクトなモジュール式で、DIN レールにすばやく取り付けることができます。4U モジュラハウジング 80 A まで直接接続可能 バックライトLCDディスプレイ 6+1桁のカウンタ 測定の選択とプログラミング用の 3 つのボタン 有効及び無効電力の合計測定値 消去可能な部分エネルギー測定 3 時間カウンタ 最前面にあるメトロリード RS485 通信ポート - Modbus プロトコル、Xpress、Synergy に対応 料金選択のデジタル入力 x 2。

仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6 + 1●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラス 0.5 秒●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DME アズワン品番65-7301-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする