電力計 LCD 6桁 A9MEMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61834327 品番A9MEM2055
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Schneider の ACTi 9 230V45A モジュラ単相電子電力計は、DIN レール取り付けサポートを備えています。サブ課金や多料金で使用され、Modbus 経由で通信します。周波数: 50 Hz サンプリングレート: 32 サンプル / サイクル 取り付けモードはクリップオン式です
Schneider の ACTi 9 230V45A モジュラ単相電子電力計は、DIN レール取り付けサポートを備えています。サブ課金や多料金で使用され、Modbus 経由で通信します。周波数: 50 Hz サンプリングレート: 32 サンプル / サイクル 取り付けモードはクリップオン式です。

仕様●高さ:90mm●幅:17.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6●フェーズの数:1●シリーズ:A9MEM アズワン品番65-7297-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする