電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61834336 品番7M.38.8.400.0312
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Finder 7M シリーズ 3 相双方向電力計です。バックライト Matrix LCD ディスプレイを備えています。クラス B の有効エネルギー精度と多機能タッチボタンを備えています。密封可能ないたずら防止 Terminal 保護カテゴリ II
Finder 7M シリーズ 3 相双方向電力計です。バックライト Matrix LCD ディスプレイを備えています。クラス B の有効エネルギー精度と多機能タッチボタンを備えています。密封可能ないたずら防止 Terminal 保護カテゴリ II。

仕様●高さ:95.4mm●幅:52.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:7●フェーズの数:3●シリーズ:7M アズワン品番65-7331-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする