電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61834370 品番7M.24.8.230.0210
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Finder 7M シリーズ単相双方向電力計です。バックライト付き LCD ディスプレイを搭載しています。アクティブなエネルギー精度はクラス B です密封可能ないたずら防止 Terminal 保護カテゴリ II
Finder 7M シリーズ単相双方向電力計です。バックライト付き LCD ディスプレイを搭載しています。アクティブなエネルギー精度はクラス B です密封可能ないたずら防止 Terminal 保護カテゴリ II。

仕様●高さ:95.4mm●幅:17.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:7●フェーズの数:1●シリーズ:7M アズワン品番65-7334-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする