曜日別特売
DMED310T2 電力計 LCD DMEシリーズ Lovato 61834388

電力計 LCD DMEシリーズDMED310T2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61834388
品番
DMED310T2
参考基準価格(税別)¥60,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

エネルギーメータ、ニュートラルあり / なしの三相、拡張可能、ct/5a 二次回路による接続、プログラム可能な 2 つの静的出力、4u、マルチ測定
エネルギーメータ、ニュートラルあり / なしの三相、拡張可能、ct/5a 二次回路による接続、プログラム可能な 2 つの静的出力、4u、マルチ測定。

仕様
●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラス 0.5 秒●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DME
アズワン品番
65-7299-29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする