Schneider Electric PM300 電力計 - METSEPM3 DIN レール取り付け対応のコスト効果の高い多機能電力計をご紹介します。シンプルでありながら洗練されたエネルギー管理ソリューションであるユーザーに提供します。電気設備の監視に必要な測定機能を備えており、コスト管理用途に最適です。METSEPM3255 は、配電システムの可用性と視認性を向上させようとす
Schneider Electric PM300 電力計 - METSEPM3 DIN レール取り付け対応のコスト効果の高い多機能電力計をご紹介します。シンプルでありながら洗練されたエネルギー管理ソリューションであるユーザーに提供します。電気設備の監視に必要な測定機能を備えており、コスト管理用途に最適です。METSEPM3255 は、配電システムの可用性と視認性を向上させようとする電力計測やネットワーク監視用途に最適です。 特長及び利点 このメータは、サブメータリング用途やコスト割り当て用途に完全に対応できます 配電システムの動作をよりよく理解するための電気パラメータの測定 PowerLogic PM3000 シリーズの一部を構成しています 15 次高調波電力品質分析まで対応します 多料金用途、電力監視、サブ課金用途に適しています 測定タイプ - 有効電力及び無効電力、皮相電力、電流、電圧、エネルギー、力率、周波数、総電流高調波歪み THD ( I )、及び全電圧高調波歪み THD ( U ) 供給電圧: 100 → 277 V ac 45 → 65 Hz、173 → 480 V ac 45 → 65 Hz、100 → 300 V dc ネットワーク周波数は 60 Hz、50 Hz です 定格電流は 5 A、1 A です ネットワークのタイプ - 3P、3P+N、1P+N 消費電力: 5 VA クリップオン取り付けモード データ記録 - エネルギー消費量ログ、15 アラーム、電力記録、タイムスタンプ、最小 / 最大瞬時値 バックライト付き LDC ディスプレイタイプ 一般的な用途 この電力計は、さまざまな用途向けに設計されており、主に課金の確認に使用されます。WAGESを含むエネルギー消費量の集計だけでなく、同じ施設内での面積あたり、使用回数あたり、シフトあたり、又は時間あたりのコストの内訳この DIGITAL POWER メータは、ゾーンごと、使用量ごと、又は時間ごとにエネルギーコストと使用量を分析できるコスト管理アプリケーションを備えています。これにより、エネルギー使用量を最適化できます。 アナログパワーメータと DIGITAL POWER Meter を使用する場合と比較した場合 はい、多くの利点があります。最大の 1 つは DIGITAL POWER メータ