TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 100 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 1200 W です。寸法は 465 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 100 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 1200 W です。寸法は 465 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。