電力用抵抗器 1.2kW 33Ω ±5% 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード61834564 品番TE1200B33RJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 33 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 1200 W です。寸法は 465 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 33 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 1200 W です。寸法は 465 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。

仕様●抵抗:33Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7037-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする