用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の 入浴関連
用美(ヤマコー)の 入浴用品
用美(ヤマコー)の 入浴小物
湯浴セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61835027
品番
#83698
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
風呂椅子に湯桶が収納できます。天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
仕様
●サイズ(約):湯桶/Φ18×H8.6cm 、風呂椅子/26×17×H21cm●重量(約):1.6kg●材質:湯桶/さわら 、風呂椅子/ひのき●生産国:日本●セット内容:湯桶×1・風呂椅子×1●箱入り
アズワン品番
65-4333-32