曜日別特売
1504-04 透明摺合平底フラスコ 1504シリーズ コスモスビード 61837048

透明摺合平底フラスコ 1504シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6805-69
内容量1個注文コード61837048品番1504-04
参考基準価格(税別)¥6,340販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

※他の摺合(テーパー)も製作致します。※TS短首平底フラスコも製作致します。

仕様●容量:50mL●摺合:TS24/40種別平底フラスコアズワン品番65-6805-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする