同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(305m) 注文コード61837294 品番1855A 0071000
参考基準価格(税別)¥237,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

低損失シリアルデジタル同軸、ライザー CMR、サブミニチュア 23 AWG 裸銅単線導体、フォーム HDPE コア、Duofoil、+95 % スズめっき銅編組、PVC ジャケット
低損失シリアルデジタル同軸、ライザー CMR、サブミニチュア 23 AWG 裸銅単線導体、フォーム HDPE コア、Duofoil、+95 % スズめっき銅編組、PVC ジャケット。

仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Mini RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.012 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:紫●耐火性:難燃性●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃ アズワン品番65-7364-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする