同軸ケーブル 500m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(500m) 注文コード61837328 品番1505DNH.00500
参考基準価格(税別)¥616,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

用途 アナログ及びデジタルビデオ回路と高品質用途で使用される低損失 HDTV / SDI デジタル Coax です。外部導体は、高い遮蔽減衰と低伝達インピーダンスに対応しています。このケーブルは屋内外の用途に適しています。

仕様●入数:1リール(500m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59/U●外径:(Jacket) 5.92mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:3 dB/100 m @ 10 MHz●長さ:500m●外被色:紫●導体ストランドタイプ:ソリッド●動作温度 Min:-30℃ アズワン品番65-7364-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする