同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃ アズワン品番65-7439-49 注文コード61837398 品番65506606515304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,450
この商品は仕様・アズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃ アズワン品番65-7439-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする