同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード アズワン品番65-7380-04 注文コード61837407 品番65502110515301
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様・アズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード アズワン品番65-7380-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする