同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61837504 品番65502410315301
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●導体材質:黄銅製 アズワン品番65-7379-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする