同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61838220 品番65530260515305
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

RPSMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-316/U、ストレート RP SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 m
RPSMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-316/U、ストレート RP SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm です。

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃ アズワン品番65-7439-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする