JC10-000-103N 導電性プラスチックポテンショメータ 10kΩ 1/8W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子) 61839744

導電性プラスチックポテンショメータ 10kΩ 1/8W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61839744品番JC10-000-103N
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ
センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ
ポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ。センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ。

仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/8W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●軸径:3 mm●許容差:±20%アズワン品番65-7169-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする