曜日別特売
2R5SVPT680MX 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 2.5V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 61840189

導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 2.5V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61840189品番2R5SVPT680MX
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●静電容量:680μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:6.4x6.6mm●長さ:6.4mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6977-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする