TAIKO DENKI
TAIKO DENKIの 照明器具
TAIKO DENKIの 施設・屋外照明
TAIKO DENKIの 一体型LEDベースライト
内玄関・LED小型シーリングライト DXLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61840995
品番
DXL-81067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内玄関やプライベートスペースに適した小型シーリングライト。人の動きを検知して点灯する人感センサー付き。ON/OFFで切替可能です。点灯保持時間調節機能付き(5〜180秒)。
仕様
●本体寸法:Φ370×高さ130mm●質量:1.3kg●ランプ:LED17.6W●光色:昼光色6500K●材質:木製カジュアルオーク色塗装、アクリル乳白(マット)●光源寿命:50000時間●固有エネルギー消費効率:90.9lm/W●定格光束:1600Lm●消費電力:17.6W●平均演色評価数:Ra83※調光器との併用はできません。※LED交換不可※点灯照度調節機能付き※点灯保持時間調節機能付き
アズワン品番
65-3676-54