TAIKO DENKI
TAIKO DENKIの 照明器具
TAIKO DENKIの 施設・屋外照明
TAIKO DENKIの 一体型LEDベースライト
内玄関・LED小型シーリングライト DXLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61841004
品番
DXL-81066
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内玄関やプライベートスペースに適した小型シーリングライト。引き掛けシーリングに取付るクイック取付式。別売り金具(DX-85736)で斜径天井への取付可。
仕様
●本体寸法:Φ370×高さ120mm●質量:1.2kg●ランプ:LED17W●光色:昼光色6500K●材質:木製カジュアルオーク色塗装、アクリル 乳白(マット)●光源寿命:50000時間●固有エネルギー消費効率:94.1lm/W●定格光束:1600Lm●消費電力:17W●平均演色評価数:Ra83※調光器との併用はできません。※LED交換不可
アズワン品番
65-3676-53