テクロック
内側ダイヤルキャリパーゲージ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
61841020
品番
6500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥120,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
アームの開閉レバーにより測定アームを閉じ、ワーク溝に差し込んで内径測定します。
仕様
●目量(mm):0.005●測定範囲(mm):2.5~12.5●可動範囲(mm):2.3~12.8●指示精度(μm):15●繰り返し精密度(μm):5●測定力(N):0.8~1.2●保護等級:IP65相当
アズワン品番
65-3587-16