コスモスビード
コスモスビードの 研究関連用品・実験用必需品
コスモスビードの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コスモスビードの 実験研究用配管材バルブ
二方コック 2000シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61841379
品番
2000-02
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
※枝管外径15mm以上はTS中空二方コックを参照してください。
仕様
●枝管外径:8mm●活栓穴径:3mm●コック:TS15/35●枝長:120mm
アズワン品番
65-6841-17